€ 317,90/ stukexcl. btw
€ 384,66incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7645X |
Uitvoering | Verlengspindel |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4308 |
DN volle doorlaat | 2.1/2" - 3" |
As opname afsluiter | DD |
Afmeting as afsluiter | 16 mm |
Montageflens aandrijving | F07/F10 |
As opname aandrijving | Vierkant |
Met vergrendel inrichting | Nee |
Lengte bediening | 300 mm |
Materiaal handgreep | Roestvaststaal (RVS) |
Hoogte | 100 mm |