Eriks
ECON®

ECON® Verlengspindel Serie: GR3 Type: 7645X Roestvaststaal (RVS) Met vergrendel inrichting DD 9.6mm DN volle doorlaat: 1.1/2"- 2"

  • ERIKS:13487542
  • Fabrikant:8716901129734
Image 1
Toepasbaar voor ECON® type: 7645.
Opslaan in lijst

€ 294,53/ stukexcl. btw

€ 356,38incl. btw

148 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7645X
Uitvoering
Verlengspindel
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4308
DN volle doorlaat
1.1/2" - 2"
As opname afsluiter
DD
Afmeting as afsluiter
9.6 mm
Montageflens aandrijving
F05/F07
As opname aandrijving
Vierkant
Met vergrendel inrichting
Ja
Lengte bediening
197 mm
Materiaal handgreep
Roestvaststaal (RVS)
Hoogte
100 mm