€ 314,93/ stukexcl. btw
€ 381,07incl. btw
162 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7411 |
Uitvoering | Verlengspindel |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
DN volle doorlaat | 1.1/2" - 2" |
DN gereduceerde doorlaat | 2" - 2 .1/2" |
Montageflens afsluiter | F07 |
As opname afsluiter | Vierkant |
Afmeting as afsluiter | 14 mm |
Montageflens aandrijving | F07 |
As opname aandrijving | Vierkant |
Met nippel | Nee |
Materiaal huisafdichting | RPTFE |
Geschikt vanaf bouwjaar | 2017 |
Hoogte | 100 mm |