Eriks
ECON®

ECON® Verlengspindel Serie: GR3 Type: 1607X Aluminium DN volle doorlaat: 1601-4-7 1.1/4" + 1602 1.1/2"

  • ERIKS:13488633
  • Fabrikant:8716901129642
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Toepasbaar voor ECON® type: 1601, 1602, 1604 en 1607.
De handgreep dient overgezet te worden op de verlenging.
Opslaan in lijst

€ 23,36/ stukexcl. btw

€ 28,27incl. btw

155 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1607X
Uitvoering
Verlengspindel
Materiaal
Aluminium
DN volle doorlaat
1601-4-7 1.1/4" + 1602 1.1/2"
Materiaal spindel
CW614N
Hoogte
60 mm