Eriks
ECON®

ECON® Verlengspindel Serie: GR2 Type: 7645X Roestvaststaal (RVS) Met vergrendel inrichting DD 9mm DN volle doorlaat: 1"- 1.1/4"

  • ERIKS:12675916
  • Fabrikant:8716901129758
Image 1
Toepasbaar voor ECON® type: 7645.
Opslaan in lijst

€ 252,45/ stukexcl. btw

€ 305,46incl. btw

120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7645X
Uitvoering
Verlengspindel
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4308
DN volle doorlaat
1" - 1.1/4"
As opname afsluiter
DD
Afmeting as afsluiter
9 mm
Montageflens aandrijving
F04/F05
As opname aandrijving
Vierkant
Met vergrendel inrichting
Ja
Lengte bediening
177 mm
Materiaal handgreep
Roestvaststaal (RVS)
Hoogte
100 mm