€ 194,65/ stukexcl. btw
€ 235,53incl. btw
113 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7412 |
Uitvoering | Verlengspindel |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
DN volle doorlaat | 1" - 1.1/4" |
DN gereduceerde doorlaat | 1.1/4" - 1.1/2" |
Montageflens afsluiter | F05 |
As opname afsluiter | Vierkant |
Afmeting as afsluiter | 11 mm |
Montageflens aandrijving | F04/F05 |
As opname aandrijving | Vierkant |
Met nippel | Ja |
Materiaal huisafdichting | RPTFE |
Geschikt vanaf bouwjaar | 2017 |
Hoogte | 100 mm |