Eriks
ECON®

ECON® Verlengspindel Serie: GR1 Type: 7645X Roestvaststaal (RVS) Met vergrendel inrichting DD 6.3mm DN volle doorlaat: 1/2"- 3/4"

  • ERIKS:13487541
  • Fabrikant:8716901129765
Image 1
Toepasbaar voor ECON® type: 7645.
Opslaan in lijst

€ 225,68/ stukexcl. btw

€ 273,07incl. btw

138 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7645X
Uitvoering
Verlengspindel
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4308
DN volle doorlaat
1/2" - 3/4"
As opname afsluiter
DD
Afmeting as afsluiter
6.3 mm
Montageflens aandrijving
F03/F04
As opname aandrijving
Vierkant
Met vergrendel inrichting
Ja
Lengte bediening
147 mm
Materiaal handgreep
Roestvaststaal (RVS)
Hoogte
100 mm