Eriks
ECON®

ECON® Verlengspindel Serie: GR1 Type: 7412 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Premium kogelkraan F04 Vierkant 9mm DN volle doorlaat: 1/4"- 3/8- 1/2"- 3/4" DN gereduceerde doorlaat: 1/2"- 3/4"- 1"

  • ERIKS:13278994
  • Fabrikant:8716901220363
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Toepassingsgebied:
  • Verlengspindel bij ECON® premium kogelkranen:
    • type: 7422/42, 7522/42, 7622/42 en 7722/42.
Bijzonderheden
  • ISO 5211 Direct Mount topflens.
  • Geschikt voor actuator montage.
Opslaan in lijst

€ 143,23/ stukexcl. btw

€ 173,31incl. btw

201 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7412
Uitvoering
Verlengspindel
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
DN volle doorlaat
1/4" - 3/8 - 1/2" - 3/4"
DN gereduceerde doorlaat
1/2" - 3/4" - 1"
Montageflens afsluiter
F04
As opname afsluiter
Vierkant
Afmeting as afsluiter
9 mm
Montageflens aandrijving
F03/F04
As opname aandrijving
Vierkant
Met nippel
Ja
Materiaal huisafdichting
RPTFE
Geschikt vanaf bouwjaar
2017
Hoogte
100 mm