€ 134,73/ stukexcl. btw
€ 163,02incl. btw
211 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7411 |
Uitvoering | Verlengspindel |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
DN volle doorlaat | 1/4" - 3/8 - 1/2" - 3/4" |
DN gereduceerde doorlaat | 1/2" - 3/4" - 1" |
Montageflens afsluiter | F04 |
As opname afsluiter | Vierkant |
Afmeting as afsluiter | 9 mm |
Montageflens aandrijving | F03/F04 |
As opname aandrijving | Vierkant |
Met nippel | Nee |
Materiaal huisafdichting | RPTFE |
Geschikt vanaf bouwjaar | 2017 |
Hoogte | 100 mm |