€ 282,50/ stukexcl. btw
€ 341,83incl. btw
Niet op voorraadLive bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 517 |
Norm | ISO 4126-1 |
Uitvoering | Veerbelaste veiligheid |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis inlaatzijde | Brons |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | CC499K |
Materiaal uitlaatzijde | Brons |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | CC499K |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | 1" (25) |
Aansluiting inlaatzijde | Binnendraad (BSPP) |
Norm aansluiting inlaatzijde | ISO 228-1 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | 1" (25) |
Aansluiting uitlaatzijde | Binnendraad (BSPP) |
Norm aansluiting uitlaatzijde | ISO 228-1 |
Gereduceerd drukbereik | van 0.2 tot 20 bar |
Instelbereik | van 11 tot 15 bar |
Afblaaskarakteristiek | Laaglichtend |
Klepdoorlaat | 25 mm |
Gasdichte kap | Nee |
Veerkap gesloten | Ja |
Materiaal veerkap | Brons |
Materiaal klep | Messing |
Materiaal zitting | Messing |
Afdichting | PTFE |
Balgafdichting | Nee |
Materiaal veer | 1.4310 |
Materiaal spindel | Messing |
Mediumtemperatuur | van -60 tot 220 °C |
DN | 1" (25) |
G | 1" |
d0 | 25 mm |
L | 40 mm |
H | 90 mm |
h | 30 mm |
SW | 41 mm |
Gewicht | 1 kg |