Eriks
ECON®

ECON® Veerveiligheid Type: 517 Brons/FPM Instelbereik: van 0.2 tot 0.8bar Nom. binnendiameter inlaatzijde: 2" (50) Nom. binnendiameter uitlaatzijde: x2" (50)

  • ERIKS:14488307
  • Fabrikant:8716901144980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afsteldruk op te geven bij bestelling.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 607,05/ stukexcl. btw

€ 734,53incl. btw

Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
517
Norm
ISO 4126-1
Uitvoering
Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
CC499K
Materiaal uitlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
CC499K
Nom. binnendiameter inlaatzijde
2" (50)
Aansluiting inlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Norm aansluiting inlaatzijde
ISO 228-1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
2" (50)
Aansluiting uitlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Norm aansluiting uitlaatzijde
ISO 228-1
Gereduceerd drukbereik
van 0.2 tot 20 bar
Instelbereik
van 0.2 tot 0.8 bar
Afblaaskarakteristiek
Laaglichtend
Klepdoorlaat
50 mm
Gasdichte kap
Nee
Veerkap gesloten
Ja
Materiaal veerkap
Brons
Materiaal klep
Messing
Materiaal zitting
Messing
Afdichting
FPM
Balgafdichting
Nee
Materiaal veer
1.4310
Materiaal spindel
Messing
Mediumtemperatuur
van -60 tot 150 °C
DN
2" (50)
G
2"
d0
50 mm
L
60 mm
H
135 mm
h
60 mm
SW
70 mm
Gewicht
3.1 kg