Eriks
ECON®

ECON® Veerdrukthermometer fig. 3536 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 100 °C capillair 2 m sensor type A10A insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:14422352
  • Fabrikant:8716901132840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 436,05/ stukexcl. btw

€ 527,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
3536
Meetbereik
van 0 tot 100 °C
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Plaats capllair
Achter
Montagewijze
Voorflens
Diameter kast
100 mm
Vulvloeistof kast
Geen
Type sensor
A10A
Met dompelbuis
Ja
Lengte capillair
2000 mm
Type procesaansluiting
Wartel met dompelbuis
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Insteeklengte
100 mm
Diameter voeler
12.5 mm
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal kast
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal ruit
Glas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Materiaal mechanisme
Messing
Materiaal capillair
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal sensor
Roestvaststaal 321 (1.4541)
Materiaal dompelbuis
Roestvaststaal 321 (1.4541)
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
G
1/2"
B
31 mm
D
101 mm
D1
116 mm
D2
132 mm
D3
5.5 mm
d
125 mm
L
100 mm
SW1
27 mm
SW2
22 mm
T
14 mm