€ 363,38/ stukexcl. btw
€ 439,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 3535 |
Meetbereik | van 0 tot 160 °C |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.0 % |
Plaats capllair | Onder |
Montagewijze | Voorflens |
Diameter kast | 100 mm |
Vulvloeistof kast | Geen |
Type sensor | H |
Met dompelbuis | Nee |
Lengte capillair | 2000 mm |
Type procesaansluiting | Verschuifbare klemnippel |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Insteeklengte | 100 mm |
Diameter voeler | 10 mm |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal kast | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal ruit | Glas |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Materiaal mechanisme | Messing |
Materiaal capillair | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal sensor | Roestvaststaal 321 (1.4541) |
Materiaal dompelbuis | Roestvaststaal 321 (1.4541) |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
G | 1/2" |
B | 31 mm |
C | 50 mm |
D | 101 mm |
D1 | 116 mm |
D2 | 132 mm |
D3 | 5.5 mm |
d | 10 mm |
L | 100 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 27 mm |
T | 14 mm |