Eriks
ECON®

ECON® Veerdrukthermometer fig. 3534 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 160 °C capillair 2 m sensor type H insteeklengte 160 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:14422327
  • Fabrikant:8716901132482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 394,83/ stukexcl. btw

€ 477,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
3534
Meetbereik
van 0 tot 160 °C
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Plaats capllair
Onder
Montagewijze
Montagebeugel
Diameter kast
100 mm
Vulvloeistof kast
Geen
Type sensor
H
Met dompelbuis
Nee
Lengte capillair
2000 mm
Type procesaansluiting
Verschuifbare klemnippel
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Insteeklengte
160 mm
Diameter voeler
10 mm
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal kast
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal ruit
Glas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Materiaal mechanisme
Messing
Materiaal capillair
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal sensor
Roestvaststaal 321 (1.4541)
Materiaal dompelbuis
Roestvaststaal 321 (1.4541)
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
G
1/2"
B
45 mm
C
50 mm
D
101 mm
d
10 mm
L
160 mm
SW1
22 mm
SW2
27 mm
T
14 mm