€ 364,65/ stukexcl. btw
€ 441,23incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 3531 |
Meetbereik | van 0 tot 120 °C |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.0 % |
Plaats aansluiting | Achteraansluiting |
Diameter kast | 100 mm |
Vulvloeistof kast | Geen |
Type sensor | A10A |
Met dompelbuis | Ja |
Type procesaansluiting | Wartel met dompelbuis |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Insteeklengte | 63 mm |
Diameter voeler | 15 mm |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal kast | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal ruit | Glas |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Materiaal mechanisme | Messing |
Materiaal sensor | Roestvaststaal 321 (1.4541) |
Materiaal dompelbuis | Roestvaststaal 321 (1.4541) |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP54 |
G | 1/2" |
B | 45 mm |
C | 65 mm |
D | 101 mm |
d | 15 mm |
L | 63 mm |
SW1 | 27 mm |
SW2 | 22 mm |
T | 14 mm |