Eriks
ECON®

ECON® V-Poort Kogelkraan Type: 7289AD Roestvaststaal (RVS)/TFM 4215/FPM (FKM) V-poort kogel 60° Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD30 PN16 Flens DN100

  • ERIKS:15030782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Samengebouwde pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan met V-Poort kogel, bestaande uit: Econ® tweedelige kogelkraan (type: 7289), AMG dubbelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7972) en ECON klepstandsteller type 3304.

De pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan is voorgeconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100ºC, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7289AD
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 27
Inbouwlengte
190 mm
Aandrijving
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Typecodering aandrijving
SAD30
Merk Aandrijving
AMG
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Kogelboring
V-poort kogel 60°
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
TFM 4215
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
Aluminium
Max. drukverschil bij 20 °C
40 bar
Fire safe
Ja
DN
DN100
Drukklasse
PN16
L
190 mm