Eriks
ECON®

ECON® V-poort kogel 90° Roestvaststaal (roestvaststaal) Geschikt voor: Premium kogelkraan DN volle doorlaat: 1.1/2" (40) DN gereduceerde doorlaat: 2" (50)

  • ERIKS:13470415
  • Fabrikant:8716901106018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepasbaar voor ECON® Premium kogelkraan type:
  • 3-delig draad en las, in staal/roestvaststaal met type: 7422/42, 7522/42, 7622/42 en 7722/42.
Opslaan in lijst

€ 144,93/ stukexcl. btw

€ 175,37incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Uitvoering
V-poort kogel 90°
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
DN volle doorlaat
1.1/2" (40)
DN gereduceerde doorlaat
2" (50)
Hoek (graden)
90°
Geschikt vanaf bouwjaar
2017
Onderdelen & accessoires