Eriks
ECON®

ECON® V-poort kogel 60° Type: 7249X Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount DN volle doorlaat: DN100- 4"

  • ERIKS:13467641
  • Fabrikant:8716901236821
Image 1
Toepasbaar voor ECON® kogelkraan type:
  • 2-delig geflensde kogelkranen, in staal/roestvaststaal met type: 7249, 7289, 7248, 7288, 7245, 7285, 7257 en 7297.
Opslaan in lijst

€ 1.277,55/ stukexcl. btw

€ 1.545,84incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7249X
Uitvoering
V-poort kogel 60°
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
DN volle doorlaat
DN100 - 4"
Hoek (graden)
60°