Eriks
ECON®

ECON® V-poort kogel 30° Roestvaststaal (roestvaststaal) Geschikt voor: Premium kogelkraan DN volle doorlaat: 2" (50) DN gereduceerde doorlaat: 2.1/2" (65)

  • ERIKS:13470385
  • Fabrikant:8716901105790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepasbaar voor ECON® Premium kogelkraan type:
  • 3-delig draad en las, in staal/roestvaststaal met type: 7422/42, 7522/42, 7622/42 en 7722/42.
Opslaan in lijst

€ 165,33/ stukexcl. btw

€ 200,05incl. btw

87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Uitvoering
V-poort kogel 30°
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
DN volle doorlaat
2" (50)
DN gereduceerde doorlaat
2.1/2" (65)
Hoek (graden)
30°
Geschikt vanaf bouwjaar
2017
Onderdelen & accessoires