Eriks
ECON®

ECON® V-poort kogel 30° Roestvaststaal (roestvaststaal) Geschikt voor: Premium kogelkraan DN volle doorlaat: 1" (25) DN gereduceerde doorlaat: 1.1/4" (32)

  • ERIKS:13470379
  • Fabrikant:8716901106056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepasbaar voor ECON® Premium kogelkraan type:
  • 3-delig draad en las, in staal/roestvaststaal met type: 7422/42, 7522/42, 7622/42 en 7722/42.
Opslaan in lijst

€ 101,58/ stukexcl. btw

€ 122,91incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Uitvoering
V-poort kogel 30°
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
DN volle doorlaat
1" (25)
DN gereduceerde doorlaat
1.1/4" (32)
Hoek (graden)
30°
Geschikt vanaf bouwjaar
2017
Onderdelen & accessoires