€ 21.670,00/ stukexcl. btw
€ 26.220,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 6297 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Nom. binnendiameter | 12" (300) |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | Class 300 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | ASME B16.10, T2, Serie 8 |
Inbouwlengte | 648 mm |
Handbediening | Vrij aseinde |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F25 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | ASTM A182 F316 |
Materiaal zitting | TFM 1600 |
Materiaal spindel | ASTM 276 S31803 A (F51) |
Materiaal spindelafdichting primair | 50% RVS + 50% PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | Grafiet |
Materiaal huisafdichting | SWG 316L/Grafiet |
DN | 12" (300) |
d | 303 mm |
L | 610 mm |
H | 481 mm |
Gewicht | 633 kg |