€ 8.055,00/ stukexcl. btw
€ 9.746,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 6289 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN200 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 12 |
Inbouwlengte | 457 mm |
Handbediening | Vrij aseinde |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F14 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | ASTM A182 F316 |
Materiaal zitting | TFM 4215 |
Materiaal spindel | ASTM 276 S31803 A (F51) |
Materiaal spindelafdichting primair | 50% RVS + 50% PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | Grafiet |
Materiaal huisafdichting | SWG 316L/Grafiet |
DN | DN200 |
Drukklasse | PN16 |
d | 201 mm |
L | 457 mm |
H | 424 mm |
Gewicht | 212 kg |