Eriks
ECON®

ECON® Trunnion mounted kogelkraan Type: 6289 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde PN40 Flens DN250

  • ERIKS:14460243
  • Fabrikant:8716901135780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14.820,00/ stukexcl. btw

€ 17.932,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6289
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN250
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 4
Inbouwlengte
568 mm
Handbediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F16
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A182 F316
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
ASTM 276 S31803 A (F51)
Materiaal spindelafdichting primair
50% RVS + 50% PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/Grafiet
DN
DN250
Drukklasse
PN40
d
252 mm
L
568 mm
H
439 mm
Gewicht
359 kg