Eriks
ECON®

ECON® Trunnion mounted kogelkraan Type: 6257 Staal/TFM 4215/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde Class 300 Flens 12" (300)

  • ERIKS:14460269
  • Fabrikant:8716901135926
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17.410,00/ stukexcl. btw

€ 21.066,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6257
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Oppervlaktebescherming
Verf min. 60 µm
Nom. binnendiameter
12" (300)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 300
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T2, Serie 8
Inbouwlengte
648 mm
Handbediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F25
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A182 F316
Materiaal zitting
TFM 4215
Materiaal spindel
ASTM 276 S31803 A (F51)
Materiaal spindelafdichting primair
50% RVS + 50% PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/Grafiet
DN
12" (300)
d
303 mm
L
610 mm
H
481 mm
Gewicht
633 kg