Eriks
ECON®

ECON® Trunnion mounted kogelkraan Type: 6249 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde PN16 Flens DN250

  • ERIKS:14460230
  • Fabrikant:8716901135896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8.655,00/ stukexcl. btw

€ 10.472,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6249
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Oppervlaktebescherming
Verf min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN250
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 12
Inbouwlengte
533 mm
Handbediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F16
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A182 F316
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
ASTM 276 S31803 A (F51)
Materiaal spindelafdichting primair
50% RVS + 50% PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/Grafiet
DN
DN250
Drukklasse
PN16
d
252 mm
L
533 mm
H
439 mm
Gewicht
310 kg