Eriks
ECON®

ECON® Trunnion mounted kogelkraan Type: 6245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Vrij aseinde Class 150 Flens 8" (200)

  • ERIKS:14460252
  • Fabrikant:8716901135759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6.710,00/ stukexcl. btw

€ 8.119,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6245
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Oppervlaktebescherming
Verf min. 60 µm
Nom. binnendiameter
8" (200)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 150
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T1, Series 20
Inbouwlengte
457 mm
Handbediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F14
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A182 F316
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
ASTM 276 S31803 A (F51)
Materiaal spindelafdichting primair
50% RVS + 50% PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/Grafiet
DN
8" (200)
d
201 mm
L
457 mm
H
424 mm
Gewicht
218 kg