Eriks
ECON®

ECON® Tri Clamp met laseind 12771 BS 12,7x1,65/25 1/2"

  • ERIKS:12682442
  • Fabrikant:8716901092267
Image 1
Product:
Lasferrule Tri Clamp

Materiaal        
RVS 316L (1.4404)

Afwerking
Inwendig gepolijst naar < 0,8Mµ

Geschikt voor
Tri-clamp koppeling volgens DIN 32676

Aansluitingen
Imperial/3A

Afmetingen
Zie tabel

Opties
  • Lasferrule voor Engelse buis BS 14825 (type: 12761)BS(ook leverbaar in kortere versie)
  • Lasferrulevoor ISO 1127 serie 1 (type: 12764) (ook leverbaar in kortere versie)
  • Lasferrule voor DIN 11850 Reihe 2 (type:12762)
  • Lasferrule voor Engelse buis BS 4825 (type: 12762) BS
Opslaan in lijst

€ 5,91/ stukexcl. btw

€ 7,15incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12771BS
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4404