Eriks
ECON®

ECON® Tri Clamp met laseind 12764 ISO 76,1x2/91mm DN65

  • ERIKS:12682437
  • Fabrikant:8716901092311
Image 1
Product:
Lasferrule Tri Clamp

Materiaal
RVS 316L ( 1.4404 ).

Afwerking
Inwendig gepolijst naar < 0,8Mµ

Geschikt voor
Tri Clamp koppeling volgens DIN 32676

Aansluiting
Buis volgens ISO 1127

Opties
  • Leverbaar voor zuivelbuis DIN11850 Reihe 2 (type: 12761)
  • Leverbaar voor Imperial buis 3A (type: 12761) BS
  • Tevens zijn deze modellen leverbaar in langere versies
Opslaan in lijst

€ 20,66/ stukexcl. btw

€ 25,00incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12764ISO
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4404