Eriks
ECON®

ECON® Terugslagklep Type: 95 Staal Klep Met veer PN40 Flens DN32

  • ERIKS:14280657
  • Fabrikant:8716901136374
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietstalen terugslagklep, met lichtende klep en geflensde deksel en flensaansluitingen, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

€ 431,20/ stukexcl. btw

€ 521,75incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
95
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619+N
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN32
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
180 mm
Klepvorm
Klep
Met veer
Ja
Kv-waarde
16.5 m³/h
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021
Materiaal deksel
1.0619+N
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Materiaal veer
1.4310
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
450 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40
DN
DN32
A
140 mm
H
95 mm
L
180 mm
Gewicht
6.9 kg