Eriks
ECON®

ECON® Terugslagklep Type: 95 Staal Klep Met veer PN40 Flens DN100

  • ERIKS:14280662
  • Fabrikant:8716901136459
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietstalen terugslagklep, met lichtende klep en geflensde deksel en flensaansluitingen, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

€ 1.819,20/ stukexcl. btw

€ 2.201,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/07/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
95
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619+N
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
350 mm
Klepvorm
Klep
Met veer
Ja
Kv-waarde
170 m³/h
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021
Materiaal deksel
1.0619+N
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Materiaal veer
1.4310
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
450 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40
DN
DN100
A
235 mm
H
155 mm
L
350 mm
Gewicht
39 kg