Eriks
ECON®

ECON® Terugslagklep Type: 84 Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht Met contragewicht PN16 Flens DN80

  • ERIKS:11810488
  • Fabrikant:8716901010582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Koud- en warmwater, zoet- en zoutwater.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
Opslaan in lijst

€ 962,40/ stukexcl. btw

€ 1.164,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
84
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN80
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 48
Inbouwlengte
260 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Met contragewicht
Ja
Kv-waarde
490 m³/h
Afdichting
NBR
Materiaal klep
CC491K (RG5)
Materiaal deksel
EN-JL1040
Materiaal dekselpakking
Vezelpakking
Materiaal as/pen
Messing
Materiaal scharnierarm
EN-JL1040
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16
DN
DN80
A
200 mm
H
140 mm
L
260 mm
Gewicht
24 kg