Eriks
ECON®

ECON® Terugslagklep Type: 84 Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht Met contragewicht PN16 Flens DN65

  • ERIKS:11810486
  • Fabrikant:8716901010568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Koud- en warmwater, zoet- en zoutwater.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
Opslaan in lijst

€ 883,20/ stukexcl. btw

€ 1.068,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
84
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 48
Inbouwlengte
240 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Met contragewicht
Ja
Kv-waarde
326 m³/h
Afdichting
NBR
Materiaal klep
CC491K (RG5)
Materiaal deksel
EN-JL1040
Materiaal dekselpakking
Vezelpakking
Materiaal as/pen
Messing
Materiaal scharnierarm
EN-JL1040
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16
DN
DN65
A
185 mm
H
130 mm
L
240 mm
Gewicht
17 kg