Eriks
ECON®

ECON® Terugslagklep Type: 84 Gietijzer/Brons Scharnierende klep Recht Met contragewicht PN16 Flens DN50

  • ERIKS:11810483
  • Fabrikant:8716901010551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Koud- en warmwater, zoet- en zoutwater.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
Opslaan in lijst

€ 752,80/ stukexcl. btw

€ 910,89incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
84
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN50
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 48
Inbouwlengte
200 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Met contragewicht
Ja
Kv-waarde
132 m³/h
Afdichting
Brons
Materiaal klep
CC491K (RG5)
Materiaal deksel
EN-JL1040
Materiaal dekselpakking
Vezelpakking
Materiaal as/pen
Messing
Materiaal scharnierarm
EN-JL1040
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16
DN
DN50
A
165 mm
H
125 mm
L
200 mm
Gewicht
13 kg