€ 1.427,20/ stukexcl. btw
€ 1.726,91incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 84 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN100 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 48 |
Inbouwlengte | 300 mm |
Klepvorm | Scharnierende klep |
Met contragewicht | Ja |
Kv-waarde | 770 m³/h |
Afdichting | Brons |
Materiaal klep | CC491K (RG5) |
Materiaal deksel | EN-JL1040 |
Materiaal dekselpakking | Vezelpakking |
Materiaal as/pen | Messing |
Materiaal scharnierarm | EN-JL1040 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 |
DN | DN100 |
A | 220 mm |
H | 160 mm |
L | 300 mm |
Gewicht | 30 kg |