Eriks
ECON®

ECON® Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN50

  • ERIKS:11810441
  • Fabrikant:8716901010322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietijzeren terugslagklep, met lichtende klep en geflensde deksel en flensaansluitingen, drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 226,40/ stukexcl. btw

€ 273,94incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
77
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN50
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
230 mm
Klepvorm
Klep
Met veer
Ja
Kv-waarde
40.5 m³/h
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021
Materiaal deksel
EN-JL1040
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Materiaal as/pen
1.4021
Materiaal veer
1.4057
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
300 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16