Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 77 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN150 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 480 mm |
Klepvorm | Klep |
Met veer | Ja |
Kv-waarde | 364 m³/h |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | 1.4021 |
Materiaal deksel | EN-JL1040 |
Materiaal dekselpakking | Grafiet |
Materiaal as/pen | 1.4021 |
Materiaal veer | 1.4057 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 300 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 |