€ 3.429,60/ stukexcl. btw
€ 4.149,82incl. btw
82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 71 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Zinkarm brons |
Kwaliteitsklasse | CC480K |
Nom. binnendiameter | DN125 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | PN10/16 |
Afwerking flens | Flat face |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 170 mm |
Klepvorm | Scharnierende klep |
Afdichting | NBR |
Materiaal klep | CC333G |
Materiaal deksel | CC480K |
Materiaal dekselpakking | NBR |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 |
DN | DN125 |
A | 250 mm |
L | 170 mm |
Gewicht | 19.7 kg |