€ 1.354,40/ stukexcl. btw
€ 1.638,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 71 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Zinkarm brons |
Kwaliteitsklasse | CC480K |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | PN10/16 |
Afwerking flens | Flat face |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 105 mm |
Klepvorm | Scharnierende klep |
Afdichting | Brons |
Materiaal klep | CC333G |
Materiaal deksel | CC480K |
Materiaal dekselpakking | NBR |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 |
DN | DN65 |
A | 185 mm |
L | 105 mm |
Gewicht | 7.9 kg |