Eriks
ECON®

ECON® Terugslagklep Type: 71 Zinkarm brons/Brons Scharnierende klep Recht PN10 Flens DN250 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:14424139
  • Fabrikant:8716901136886
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zinkarme bronzen compacte terugslagklep met scharnierende klep, drukklasse PN10 of PN16.
Opslaan in lijst

€ 11.112,00/ stukexcl. btw

€ 13.445,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/07/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
71
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Zinkarm brons
Kwaliteitsklasse
CC480K
Nom. binnendiameter
DN250
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Afwerking flens
Flat face
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
310 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Afdichting
Brons
Materiaal klep
CC333G
Materiaal deksel
CC480K
Materiaal dekselpakking
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10
DN
DN250
A
395 mm
L
310 mm
Gewicht
62.9 kg