Eriks
ECON®

ECON® Terugslagklep Type: 70NGY Nodulair gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN10 Flens DN300

  • ERIKS:12160583
  • Fabrikant:8716901154996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nodulair gietijzeren terugslagklep voor universeel gebruik in water-, olie-, lucht- en gassystemen binnen de algemene- en chemische industrie.
Opslaan in lijst

€ 4.896,00/ stukexcl. btw

€ 5.924,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
70NGY
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1020
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN300
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Afwerking flens
Flat face
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
360 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Kv-waarde
5823 m³/h
Afdichting
NBR
Materiaal klep
1.0531
Materiaal dekselpakking
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10