€ 348,40/ stukexcl. btw
€ 421,56incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 70GY |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN20 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Flat face |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 65 mm |
Klepvorm | Scharnierende klep |
Kv-waarde | 27 m³/h |
Afdichting | NBR |
Materiaal klep | 1.0531 |
Materiaal dekselpakking | NBR |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 |