Eriks
ECON®

ECON® Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN10 Flens DN250

  • ERIKS:11810427
  • Fabrikant:8716901154873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Universeel toepasbaar voor gasvormige en vloeibare media in olie-, lucht-, gas- en watersystemen, en in de chemische industrie.
Bijzonderheden
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
  • Onder andere te gebruiken voor zoetwater en afvalwater.
Opslaan in lijst

€ 2.992,80/ stukexcl. btw

€ 3.621,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
70GY
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN250
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Afwerking flens
Flat face
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
310 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Kv-waarde
4465 m³/h
Afdichting
NBR
Materiaal klep
1.0531
Materiaal dekselpakking
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10