Eriks
ECON®

ECON® Terugslagklep Type: 507 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11811351
  • Fabrikant:8716901013477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Algemene industriële toepassingen.

Bijzonderheden

  • Alleen geschikt voor verticale (stijgende) stroming montage.
  • Metaaldichtend.
Opslaan in lijst

€ 47,52/ stukexcl. btw

€ 57,50incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
507
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
65 mm
Klepvorm
Klep
Afdichting
Messing
Materiaal klep
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16