Eriks
ECON®

ECON® Terugslagklep Type: 507 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11811349
  • Fabrikant:8716901014498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Algemene industriële toepassingen.

Bijzonderheden

  • Alleen geschikt voor verticale (stijgende) stroming montage.
  • Metaaldichtend.
Opslaan in lijst

€ 212,80/ stukexcl. btw

€ 257,49incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
507
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
102 mm
Klepvorm
Klep
Afdichting
Messing
Materiaal klep
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16