Eriks
ECON®

ECON® Terugslagklep Type: 505 Brons/Messing Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11811340
  • Fabrikant:8716901014474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 145,60/ stukexcl. btw

€ 176,18incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
505
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
105 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Kv-waarde
29 m³/h
Afdichting
Messing
Materiaal klep
Messing
Materiaal deksel
Messing
Materiaal dekselpakking
Vezelpakking
Materiaal scharnierarm
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
TMO - maximum werktemperatuur
200 °C bij 12 bar
PMO - maximum werkdruk
16 bar bij 120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16
Minimale openingsdruk horizontaal
~ 0 bar
DN
1.1/2" (40)
H
68 mm
L
105 mm
Gewicht
1.5 kg