€ 410,80/ stukexcl. btw
€ 497,07incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 505 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K (RG5) |
Nom. binnendiameter | 2.1/2" (65) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 160 mm |
Klepvorm | Scharnierende klep |
Kv-waarde | 82 m³/h |
Afdichting | Brons |
Materiaal klep | CC491K (RG5) |
Materiaal deksel | CC491K (RG5) |
Materiaal dekselpakking | Vezelpakking |
Materiaal scharnierarm | CC491K (RG5) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
TMO - maximum werktemperatuur | 200 °C bij 12 bar |
PMO - maximum werkdruk | 16 bar bij 120 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 |
Minimale openingsdruk horizontaal | ~ 0 bar |
DN | 2.1/2" (65) |
H | 94 mm |
L | 160 mm |
Gewicht | 4.6 kg |