€ 174,00/ stukexcl. btw
€ 210,54incl. btw
85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 501 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Messing |
Nom. binnendiameter | 3/8" (10) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN30 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 55 mm |
Klepvorm | Bal |
Met veer | Ja |
Kv-waarde | 2 m³/h |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal veer | Roestvaststaal (RVS) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 220 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 30 |