Eriks
ECON®

ECON® Terugslagklep Type: 501 Messing/Roestvaststaal (RVS) Bal Met veer Recht PN30 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12160483
  • Fabrikant:8716901065834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Messing kogelterugslagklep met veer, drukklasse PN30.
Opslaan in lijst

€ 210,40/ stukexcl. btw

€ 254,58incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
501
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Messing
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN30
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
75 mm
Klepvorm
Bal
Met veer
Ja
Kv-waarde
8 m³/h
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
220 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
30