€ 31,60/ stukexcl. btw
€ 38,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 500 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K (RG5) |
Nom. binnendiameter | 1/4" (8) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 50 mm |
Klepvorm | Klep |
Kv-waarde | 1 m³/h |
Afdichting | PTFE |
Materiaal klep | Messing |
Materiaal deksel | Messing |
Materiaal dekselpakking | Vezelpakking |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 180 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 |