Eriks
ECON®

ECON® Terugslagklep Type: 500 Brons/PTFE Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11811312
  • Fabrikant:8716901014351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Algemene industriële toepassing.
Bijzonderheden

  • Voor horizontale leidingen.
Opslaan in lijst

€ 78,16/ stukexcl. btw

€ 94,57incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
500
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
80 mm
Klepvorm
Klep
Kv-waarde
9 m³/h
Afdichting
PTFE
Materiaal klep
Messing
Materiaal deksel
Messing
Materiaal dekselpakking
Vezelpakking
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
180 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16